曜日別特売
2X2 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882120

 

2X2 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882120
2X2 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882120
2X2 ステンメッキ(+)バインドコ 大阪魂 19882120

ステンメッキ(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(3000個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(177個)
1袋(173個)
1袋(163個)
1袋(1400個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(113個)
1袋(104個)
1袋(1300個)
1袋(95個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(57個)
1袋(52個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びdM2
長さ(mm)2
2
3
4
5
6
8
10
11
12
14
15
16
18
20
25
30
22
7
28
32
35
40
45
50
23
9
24
55
60
65
70
ピッチP(mm)0.4
内容量1袋(10000個)注文コード19882120品番2X2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,816
販売価格(税別)
42,560
長さ(mm)2十字穴番号1寸法K(mm)1.2ピッチP(mm)0.4寸法dk(mm)4.5ねじの呼びdM2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする