インク色黒・赤
商品タイプ本体
インク油性インク
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
材質胴・鞘:黄銅軸に牛本革巻き、グリッパー:鉄にクロームメッキ、天冠・天飾・中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ
全長(mm)144
質量(g)36
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)リング部:14
替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤)0.7
色数2色+シャープペン
色(軸)ブラック
替え消しゴムケシゴム-100CN
パッケージC4NB(4000051)、包装紙-8K、のし紙-中、ハコ-Wアクション革巻(4000019)
線の太さ細字
繰り返し・詰め替え対応