曜日別特売
4X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885638

 

4X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885638
4X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885638
4X5 ホワイト(+)トラスコ(3カ-W 大阪魂 19885638

ホワイト(+)トラスコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(83個)
1袋(83個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(118個)
1袋(115個)
1袋(111個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(73個)
1袋(89個)
1袋(85個)
1袋(76個)
1袋(71個)
1袋(64個)
1袋(57個)
1袋(50個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(55個)
1袋(54個)
1袋(53個)
1袋(47個)
1袋(43個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(36個)
1袋(32個)
1袋(26個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(140個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)5
5
12
2
3
4
6
8
10
14
15
16
18
20
7
13
22
25
28
30
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
55
60
21
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(83個)注文コード19885638品番4X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする