曜日別特売
3X24 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886819

 

3X24 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886819
3X24 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886819
3X24 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886819

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)24
24
15
16
18
20
22
25
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
23
31
13
37
内容量1袋(1000個)注文コード19886819品番3X24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,602
販売価格(税別)
8,729
長さ(mm)24十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする