曜日別特売
3X45 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886925

 

3X45 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886925
3X45 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886925
3X45 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19886925

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)45
45
28
30
32
33
35
38
40
42
44
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
95
23
31
13
37
内容量1袋(500個)注文コード19886925品番3X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,512
販売価格(税別)
7,738
長さ(mm)45十字穴番号2寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6寸法q(mm)1.43ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする