曜日別特売
3.5X8 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887065

 

3.5X8 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887065
3.5X8 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887065
3.5X8 シルバーステン(+)ナベコ 大阪魂 19887065

シルバーステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)8
8
4
5
6
10
12
3
7
9
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
23
31
13
37
内容量1袋(2000個)注文コード19887065品番3.5X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,305
販売価格(税別)
14,823
長さ(mm)8十字穴番号2寸法K(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法q(mm)1.73ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする