- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788

 

- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788
- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788
- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788
- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788
- ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド エコス 19887788

ヘルメット・帽子用 ひたいの汗とりパッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード19887788品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

高分子吸収ポリマーが汗を素早くキャッチ!
他社製品と比較して吸水性能を実現!
業界トップクラスのワイドサイズで広く汗を吸収
汗じみ防止フィルムが帽子の汗じみ減少!
エンボス加工が汗のジメジメ感を抑える!
メントール配合により清涼感が長~く続く!
粘着テープと汗じみフィルムでバッドが落下しにくい
センターラインでパッドの取付位置が決めやすい!

用途工場作業・工事現場・道路工事運送配達・農業・交通整理等ゴルフ・野球・テニス・ランニング・サイクリング・釣り等材質(表面主材)ポリプロピレン、不織布、(中層)パルプ、高分子吸水ポリマー銀ナノ、メントール厚さ(mm)4寸法(mm)35×260
注意
※粘着部を直接ひたいや皮膚に貼らないでください。皮膚がかぶれたり、かゆくなった場合は直ちに使用を中止し、専門医の指示に従ってください。
※本品が十分に吸汗し、膨らんだ時は新しい本品と交換してください。
※ヘルメット・帽子などの内張りが本品の粘着剤によって変質する可能性があります。又、内張りの材質上粘着しにくい時もあります。その際は落下の危険が伴いますので使用を中止してください。
※直射日光や湿気を避けて保管してください。
※長時間、開封状態が続くとメントール効果が弱まります。予めご了承くださいませ。
※ヘルメット等に装着時、本品が吸汗し膨らんだ時に額に圧迫感を感じたら、新しい本品と交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19887788
2023-10-16
用途: 真夏の作業帽用
農・林・水産業

真夏の作業帽使用時の目に入る汗止めとして使用しましたが、汗はあれ程度防げましたが、帽子側に貼り付ける粘着剤がほぼ役に立たず、扱いにくかったです。

2021-07-21
用途: 仕事用の帽子着用時に

粘着力はあまり強くなく、布の帽子用に使用しましたが、直ぐに剥がれてしまいます。ヘルメットなどのプラスチック部分へ張れば強い粘着力があります。
布の帽子用には粘着力の強い『汗水吸』の方が向いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする