曜日別特売
4X15 ホワイト(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889077

 

4X15 ホワイト(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889077
4X15 ホワイト(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889077
4X15 ホワイト(+)サラコ(3カ-W 大阪魂 19889077

ホワイト(+)サラコ(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(86個)
1袋(86個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(131個)
1袋(2500個)
1袋(128個)
1袋(126個)
1袋(112個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(1600個)
1袋(3000個)
1袋(100個)
1袋(99個)
1袋(95個)
1袋(90個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(53個)
1袋(47個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(300個)
1袋(1100個)
1袋(69個)
1袋(64個)
1袋(350個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(170個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)15
15
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
20
22
23
25
26
28
30
32
33
35
40
45
49
50
11
17
27
37
41
42
47
48
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(86個)注文コード19889077品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする