大阪魂
アイボリーステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(400個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
22
22
22
14
15
16
18
20
25
30
23
28
32
33
3
4
5
6
7
8
10
12
35
40
45
50
55
60
9
48
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全142種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
19895815
品番
4X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4