4X25 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895840

 

4X25 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895840
4X25 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895840
4X25 アイボリーステン(+)トラスコ 大阪魂 19895840

アイボリーステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)25
25
14
15
16
18
20
30
22
23
28
32
33
3
4
5
6
7
8
10
12
35
40
45
50
55
60
9
48
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19895840品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,476
販売価格(税別)
6,796
長さ(mm)25十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする