大阪魂
ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1800個)
1袋(1800個)
1袋(1800個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(53個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(140個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
7
8
15
16
3
4
5
6
12
13
14
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
55
60
21
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全139種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
19896917
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,263
販売価格(税別)
¥
7,512
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
表面処理
つや消し黒
寸法K(mm)
1.9
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
M3