曜日別特売
3X35 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897161

 

3X35 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897161
3X35 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897161
3X35 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897161

ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(53個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(140個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)35
35
45
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
40
50
9
17
23
24
32
38
55
60
21
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(700個)注文コード19897161品番3X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,902
販売価格(税別)
5,365
長さ(mm)35十字穴番号1表面処理つや消し黒寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする