曜日別特売
4X12 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897617

 

4X12 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897617
4X12 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897617
4X12 ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート 大阪魂 19897617

ツヤケシクロ(+)トラスコ(クロメート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(53個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(130個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(140個)
1袋(110個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
12
10
9
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
17
23
24
32
38
55
60
21
65
70
75
80
85
90
95
100
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1200個)注文コード19897617品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,136
販売価格(税別)
6,487
長さ(mm)12十字穴番号2表面処理つや消し黒寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする