曜日別特売
4X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902648

 

4X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902648
4X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902648
4X12 ツヤケシシロステン(+)サラコ 大阪魂 19902648

ツヤケシシロステン(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)12
12
9
10
13
14
15
16
4
5
6
7
8
17
18
20
21
22
25
28
30
35
40
45
23
24
27
31
33
37
38
50
11
42
19
55
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード19902648品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,011
販売価格(税別)
7,283

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする