大阪魂
ステンメッキ(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(75個)
1袋(75個)
1袋(75個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1600個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(51個)
1袋(900個)
1袋(34個)
1袋(700個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(450個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
ねじの呼びd
M3
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
16
16
5
6
8
10
12
14
15
18
20
4
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
90
全127種類を一覧で見る
内容量
1袋(75個)
注文コード
19903585
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法s(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3