大阪魂
ステンメッキ(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(75個)
1袋(1600個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(51個)
1袋(900個)
1袋(34個)
1袋(700個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(450個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(90個)
1袋(80個)
1袋(70個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
ねじの呼びd
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
12
12
22
5
6
8
10
14
15
16
18
20
4
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
95
100
90
全127種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
19903908
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,101
販売価格(税別)
¥
8,274
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
3.5
ねじの呼びd
M5