曜日別特売
3X33 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19905430

 

3X33 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19905430
3X33 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19905430
3X33 ブラック(+)サラコ(ニッケル 大阪魂 19905430

ブラック(+)サラコ(ニッケル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(700個)
1袋(700個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(3000個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(1100個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(160個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)33
33
32
35
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
23
25
26
28
30
40
45
49
50
11
17
27
37
42
47
38
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(700個)注文コード19905430品番3X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,484
販売価格(税別)
12,258

頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。

長さ(mm)33十字穴番号2ピッチ(mm)0.5表面処理ブラック寸法C(mm)0.25寸法k(mm)1.75寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする