アサヒフードアンドヘルスケア
スーパービール酵母Z - 生活習慣サプリメント -
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(660粒)
注文コード
19905865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,050
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ビール酵母に、元気をバックアップするビタミンB群を大幅強化。健康維持に不可欠な必須微量元素「亜鉛」も強化し、あなたの活力をサポートします。毎日の健康管理にもお役立てください。
栄養成分
(1日15粒中)ビタミンB1:0.5mg、ビタミンB6:0.5mg、ビタミンC:40mg、ビタミンA:135~450μg、パントテン酸:2.75mg、葉酸:100μg、クロム:6μg、カルシウム:112mg、ビタミンB2:0.55mg、ビタミンB12:1.0μg、ビタミンE:4mg、ビタミンD:2.5μg、ナイアシン:5.5mg、鉄:2.4mg、セレン:9μg