曜日別特売

スリムアップスリム スープ&クラッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1式(8個)注文コード19906005品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,838

五穀入りのクラッカー付き、大満足の具だくさんスープ。
野菜のおいしさをたっぷりつめこんだ4種類のスープ+クラッカーで、おなかもほっこり満足。
ダイエット中に不足しがちな成分や美容ケア成分もしっかり配合して、スリム&キレイを応援します。スープ+クラッカーは1食あたり約228kcalなので、食事代わりとしても、サイドメニューとしてもおすすめです。

栄養成分
(1食あたり)【粒入りコーンスープ&クラッカー】エネルギー:231kcal、たんぱく質:20g、脂質:5.0g、糖質:23g、食物繊維:7.0g、ナトリウム:740mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.8mg、ナイアシン:4.4mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:80μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、CoQ10:10mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
【野菜ミックス入りポタージュ&クラッカー】エネルギー:225kcal、たんぱく質:18g、脂質:4.3g、糖質:25g、食物繊維:7.0g、ナトリウム:820mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.39mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.8mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、CoQ10:10mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
【実入りパンプキンスープ&クラッカー】エネルギー:227kcal、たんぱく質:20g、脂質:5.0g、糖質:22g、食物繊維:7.0g、ナトリウム:810mg、ビタミンA:150~600μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.34~0.90mg、ビタミンB12:0.67μg、ビタミンC:32mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7~7.0mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、CoQ10:10mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
【ポテト入りクラムチャウダー&クラッカー】エネルギー:227kcal、たんぱく質:20g、脂質:5.0g、糖質:22g、食物繊維:7.0g、ナトリウム:960mg、ビタミンA:150~450μg、ビタミンB1:0.52mg、ビタミンB2:0.42mg、ビタミンB6:0.38mg、ビタミンB12:1.5μg、ビタミンC:28mg、ビタミンD:1.7~6.0μg、ビタミンE:2.7mg、ナイアシン:4.0mg、パントテン酸:2.1mg、葉酸:67μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:4.0mg、カリウム:600mg、CoQ10:10mg、コラーゲン:5000mg、ヒアルロン酸25mg、りんごポリフェノール10mg
セット内容コーンスープ・野菜ポタージュ・パンプキンスープ・クラムチャウダー(各2袋)、クラッカー(8食分)香味コーンスープ、野菜ポタージュ、パンプキンスープ、クラムチャウダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする