曜日別特売
- ディアナチュラ L-カルニチン アサヒフードアンドヘルスケア 19906188

ディアナチュラ L-カルニチン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(90粒)注文コード19906188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,590
販売価格(税別)
2,398

油っこいものが大好きな方に。
アサヒグループオリジナル素材「りんごポリフェノール」と「カプサイシン」を配合しました。

栄養成分(1日3粒あたり)エネルギー:5.4kcal、たんぱく質:0.50g、脂質:0.054g、炭水化物:0.72g、ナトリウム:0.14mg配合成分(1日3粒あたり)カルニチン:500mg、りんごポリフェノール:60mg(内プロシアニジン40%含有)、カプサイシン含有とうがらしエキス末:14mg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする