- リセットボディ 体にやさしい鯛&松茸雑炊 アサヒフードアンドヘルスケア 19907125

リセットボディ 体にやさしい鯛&松茸雑炊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(5個)注文コード19907125品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,025
販売価格(税別)
949

約80kcalで、鯛と松茸のやさしい和風味。
鯛と松茸を和風ベースのダシでやさしい味わいに仕上げました。7種の雑穀・米(玄米・赤米・はと麦・発芽玄米・もちきび・押麦・もちあわ)入りです。

栄養成分
(1食あたり)【鯛雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:2.7g、脂質:0.75g、糖質:14g、食物繊維:3.0g、ナトリウム:601mg、食塩相当量:1.5g
【松茸雑炊】熱量:80kcal、たんぱく質:1.6g、脂質:0.41g、糖質:15.4g、食物繊維:3.0~4.0g、ナトリウム:647mg、食塩相当量:1.6g
セット内容鯛雑炊(3食)、松茸雑炊(2食)内容体にやさしい鯛&松茸雑炊
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする