曜日別特売
- DHA 小林製薬 19908604

DHA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(90粒)注文コード19908604品番-
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,618
販売価格(税別)
1,498

サラサラ成分で長く健康に。うっかりに

栄養成分エネルギー:8.7kcal、たんぱく質:0.39g、脂質:0.75g、糖質:0.063g、食物繊維:0g、ナトリウム:0.017~0.68mg、ビタミンE:2.1mg、DHA:303mg、EPA:33mg原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、ビタミンE、菜種油、グリセリン一日あたりの目安量3粒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする