大阪魂
ブラックステン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
1袋(4000個)
1袋(3000個)
1袋(97個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(200個)
1袋(60個)
1袋(51個)
1袋(100個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M4.5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
4
5
3
6
9
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
33
35
38
40
42
44
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
8
10
12
23
31
7
全117種類を一覧で見る
内容量
1袋(3000個)
注文コード
19912256
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,867
販売価格(税別)
¥
16,243
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法q(mm)
1.43
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼びd
M3