大阪魂
ブラック(+)トラスコ(ユニクロ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
13
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
21
55
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19914837
品番
3X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,560
販売価格(税別)
¥
13,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
1
表面処理
ブラック
寸法K(mm)
1.9
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.9
ねじの呼びd
M3