曜日別特売
3X28 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915056

 

3X28 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915056
3X28 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915056
3X28 ブラック(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915056

ブラック(+)トラスコ(3カW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)28
28
30
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
20
22
25
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
21
55
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(800個)注文コード19915056品番3X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,760
販売価格(税別)
5,236
長さ(mm)28十字穴番号1表面処理ブラック寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする