大阪魂
ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
9
9
9
10
12
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
17
23
24
32
38
21
55
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
19915756
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,838
販売価格(税別)
¥
7,125
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4