曜日別特売
4X14 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915851

 

4X14 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915851
4X14 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915851
4X14 ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW 大阪魂 19915851

ツヤケシクロ(+)トラスコ(3カW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(900個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
1袋(100個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)14
14
15
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
18
20
22
25
28
30
35
40
45
50
9
17
23
24
32
38
21
55
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード19915851品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,732
販売価格(税別)
7,029
長さ(mm)14十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする