曜日別特売
H1000 グンゼ 愛情腹巻 H1000 グンゼ 19916636

グンゼ 愛情腹巻 H1000

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
サイズLL
ホワイト
内容量1個注文コード19916636品番H1000
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ホワイトサイズLL材質綿95%、ポリエステル4%、ポリウレタン1%(リブ)再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41303754
2024-02-01
用途: 冬場にお腹が冷えるのを防止するため

63歳の男性です。
体重があり、筋骨隆々体型ですが、子供の頃からかお腹が冷えやすい体質です。
この為、冬場にお腹の冷え防止のために購入しました。
これを着用すると、常にお腹が暖かく、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 41303736
2020-12-19
用途: 製造業

寒い日、一枚着る服少なくていい。二枚目、ウエスト85で
Lでいい。

3が参考にしています
対象商品 : 19916566
2020-07-03
用途: 普段のおなかの保温
その他業種

いろいろあるけどきっとグンゼなら間違いないと思って買ってみました。
しっかりしていて着心地がよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19916575
2020-01-28
用途: 作業場にて着用

ほとんど外のような作業場で仕事をしているので腹巻は必須です。折り返して二枚重ねになる本商品は、暖かさも安心感も大変満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする