307003 ワンタッチ肌着 長袖 紳士用 幸和製作所 19916837

ワンタッチ肌着 長袖 紳士用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
性別紳士
内容量1着注文コード19916837品番307003
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワンタッチ肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
多少ずれても自分で楽に合わせられるように大きな面ファスナーを4ヶ所につけています。
らくホック肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
ホックを止めればずれることなく着心地よく身体にフィットします。ホックを外したり止めるときに力がいらない甘口ホックを使用しています。
施設でゴミがつかないと喜ばれています。

サイズL材質綿100%ホワイト胸囲(cm)88~96身長(cm)162~172胴囲(cm)80~90性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする