307008 らくホック肌着 七分袖 婦人用 幸和製作所 19916995

らくホック肌着 七分袖 婦人用

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード19916995品番307008
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチ肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
多少ずれても自分で楽に合わせられるように大きな面ファスナーを4ヶ所につけています。
らくホック肌着
吸収性に優れた少し厚めの生地を使用しています。
ホックを止めればずれることなく着心地よく身体にフィットします。ホックを外したり止めるときに力がいらない甘口ホックを使用しています。
施設でゴミがつかないと喜ばれています。

サイズLL材質綿100%ホワイト胸囲(cm)88~96身長(cm)162~172胴囲(cm)80~90性別婦人
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 介護用
その他業種

厚手すぎて困った。七分で介護者用の下着と書いてあったので、もう少し薄手で伸縮もいいかと思っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする