大阪魂
ホワイト(+)バインドコ(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(2200個)
1袋(2200個)
1袋(2200個)
1袋(2500個)
1袋(91個)
1袋(1800個)
1袋(88個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(1600個)
1袋(72個)
1袋(1300個)
1袋(68個)
1袋(65個)
1袋(60個)
1袋(58個)
1袋(56個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びd
M3
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
12
12
11
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
23
24
55
60
42
70
65
75
ピッチP(mm)
0.5
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全115種類を一覧で見る
内容量
1袋(2200個)
注文コード
19918109
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,125
販売価格(税別)
¥
11,932
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法f(mm)
0.6
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法q(mm)
1.53
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼びd
M3
寸法k+f(mm)
1.9