462007 ゼオシーター シンエイテクノ 19918867

 

462007 ゼオシーター シンエイテクノ 19918867
462007 ゼオシーター シンエイテクノ 19918867

ゼオシーター

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
寸法(cm)60×80
内容量1枚注文コード19918867品番462007
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

消臭力・すべり止め効果抜群
ポータブルトイレ周りの防臭。
ベット、洋式トイレの立ち上がり滑り止めマット。
消臭剤の天然ゼオライト・セシオン配合で消臭効果は活性炭の16倍!
汚れた場合は簡単に洗え、素早く乾燥します。

材質発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン厚さ(mm)3ブルーサイズM寸法(cm)60×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-03
用途: ポータブルトイレの下に敷く
サービス業

ポータブルトイレの下に敷いて使用しています。
Lサイズにすると、トイレの周囲もカバーでき、周りに気を使わなくてすみます。
滑り止め効果が高く、動きにくいので便座に座っていても力が入れられます。
フローリング床で使っている限り、めくれやすいとは感じませんでした。

対象商品 : 19918867
2020-10-24
用途: トイレ用の滑り止めマット
サービス業

消臭効果は良かったがヘリがめくれやすく足がつっかかりやすい感じで、テープを貼って使用してた。手洗いはできるが洗濯機が使えないのは不便に感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする