曜日別特売
3X60(ゼン ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919317

 

3X60(ゼン ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919317
3X60(ゼン ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919317
3X60(ゼン ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919317

ブラックステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)60
60
25
30
35
40
45
50
3
4
5
14
15
16
18
20
55
6
8
10
12
23
28
32
33
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(500個)注文コード19919317品番3X60(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,212
販売価格(税別)
22,920
長さ(mm)60十字穴番号1寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする