曜日別特売
3.5X5 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919326

 

3.5X5 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919326
3.5X5 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919326
3.5X5 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919326

ブラックステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3.5
長さ(mm)5
5
6
8
3
4
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
10
12
23
28
32
33
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.6
内容量1袋(2000個)注文コード19919326品番3.5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,370
販売価格(税別)
18,518
長さ(mm)5十字穴番号2寸法K(mm)2.2ピッチP(mm)0.6寸法dk(mm)8.1ねじの呼びdM3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする