曜日別特売
4X40 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919509

 

4X40 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919509
4X40 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919509
4X40 ブラックステン(+)トラスコ 大阪魂 19919509

ブラックステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)40
40
35
45
50
55
60
48
65
70
75
80
3
4
5
14
15
16
18
20
25
30
6
8
10
12
23
28
32
33
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(200個)注文コード19919509品番4X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,415
販売価格(税別)
4,014
長さ(mm)40十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする