曜日別特売
875122 エリエール Rケアスーパーフィットテープ 大王製紙 19919716

エリエール Rケアスーパーフィットテープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1袋(20枚)
吸水量(mL)1460(700)
使用可能回数約5回分
内容量1袋(20枚)注文コード19919716品番875122
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

脚まわりぐるっとギャザーでモレ防止。伸縮テープで寝ている時も座っている時もしっかりフィット。

使用可能回数約5回分吸水量(mL)1460(700)サイズLウエスト(cm)80~125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19919725
2020-03-21
用途: 介護用
建設業・工事業

尿の横漏れが多いため、この商品を使っています。モノタロウさんで扱いがあるとは知らず、今回が初めて購入でしたが発送も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする