大阪魂
3B-ZEC(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(1200個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1000個)
1袋(800個)
1袋(1600個)
1袋(600個)
1袋(103個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
9
9
9
10
12
3
4
5
6
7
8
13
14
15
16
18
20
22
25
28
30
17
23
24
32
35
38
40
45
50
21
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1袋(1200個)
注文コード
19920656
品番
4X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,371
販売価格(税別)
¥
5,792
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4