大阪魂
3B-ZEC(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(1000個)
1袋(2500個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(2000個)
1袋(1500個)
1袋(1400個)
1袋(1200個)
1袋(800個)
1袋(1600個)
1袋(600個)
1袋(103個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(450個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(220個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びd
M4
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
14
14
15
3
4
5
6
7
8
10
12
13
16
18
20
22
25
28
30
9
17
23
24
32
35
38
40
45
50
21
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19920690
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,471
販売価格(税別)
¥
5,883
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4