ウェルファン
夢ごこちクッション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラック
グリーン
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19921344
品番
569
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
底つき防止体圧分散リバーシブル
W構造で底つき感が軽減
新感覚クッションの登場!
厚さ(mm)
65
寸法(mm)
400×400
仕様
合皮レザー
材質
低反発ウレタンフォーム・ポリエステル硬綿
色
ブラック