曜日別特売
3X18 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921496

 

3X18 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921496
3X18 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921496
3X18 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921496

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)18
18
14
15
16
20
3
4
5
25
30
35
40
45
50
55
60
6
8
10
12
23
28
32
33
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(1000個)注文コード19921496品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,981
販売価格(税別)
9,074
長さ(mm)18十字穴番号1寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする