曜日別特売
3X25 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921521

 

3X25 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921521
3X25 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921521
3X25 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921521

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)25
25
30
35
40
45
50
60
3
4
5
14
15
16
18
20
55
6
8
10
12
23
28
32
33
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(500個)注文コード19921521品番3X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,804
販売価格(税別)
5,276
長さ(mm)25十字穴番号1寸法K(mm)1.9ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)6.9ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする