大阪魂
ツヤケシクロステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(200個)
1袋(250個)
1袋(100個)
1袋(11個)
1袋(50個)
ねじの呼びd
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
10
10
15
16
20
12
3
4
5
14
18
25
30
35
40
45
50
55
60
6
8
23
28
32
33
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)
0.6
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
全113種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
19921627
品番
3.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,145
販売価格(税別)
¥
9,223
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.2
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M3.5