曜日別特売
4X28 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921740

 

4X28 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921740
4X28 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921740
4X28 ツヤケシクロステン(+)トラスコ 大阪魂 19921740

ツヤケシクロステン(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)28
28
23
32
33
3
4
5
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
6
8
10
12
48
65
70
75
80
85
90
95
22
100
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(500個)注文コード19921740品番4X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,810
販売価格(税別)
8,009
長さ(mm)28十字穴番号2寸法K(mm)2.5ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする