スイート3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトワイン
内容量1台注文コード19923812品番321114
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

折りたたみ簡単。高さ調節・ブレーキ操作もやさしくなりました ちょうどいい大きさ、使いやすいカタチ・・・ スーパーのかごを載せることができるホルダー付 ハンドルが湾曲になっていて押しやすい形 メッシュを使用すれば容量アップ。 最大使用者 体重75kg 最大積載量 6kg 高さ5段調節 ハンドブレーキ 3WAYキャスター 足元ひろびろ 駐車ブレーキロック かさつえホルダー かごホルダー 新素材バッグ 座れます 車輪径:15cm(前輪・後輪) 重量:4.5kg

ライトワイン耐荷重(kg)75バッグ容量(L)12質量(kg)4.5材質(フレーム)アルミ高さ(cm)44アズワン品番64-9715-92奥行き(cm)32後輪(cm)15座幅(cm)27前輪(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする