ウェルファン
夢ライフステッキ 柄杖伸縮型 スリムタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1本
色(柄)
小判ワイン
花シルバー
花ワイン
桜ブラック
桜ワイン
ダークブルーフローラル
シルバーフローラル
ダークネイビーチェック
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19924616
品番
9714
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
あなたのお出かけを、やさしくおしゃれに支えます。 伸縮型 スリムタイプ
全長(cm)
64~90・約2.5cmピッチ
質量(g)
280
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
色(柄)
小判ワイン
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ