ウェルファン
夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1本
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ロイヤルブラウン
ネイビー
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19924686
品番
9731
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。
色
ブラウン
全長(cm)
71~91・約2cmピッチ
質量(g)
250
パイプ径(Φmm)
手元19、杖先16
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ