曜日別特売
9735 夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地) ウェルファン 19924765

夢ライフステッキ スリムネック伸縮スリムタイプ(無地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個
ピーコックブルー×フラワー
内容量1個注文コード19924765品番9735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

長く握っていても、指が痛くなりにくいグリップです。
末永くお使いいただけるよう、取替用のゴムを付属しています。

ピーコックブルー×フラワー全長(cm)73.5~83.5・約2cmピッチ質量(g)290パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部木製材質(支柱)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする