曜日別特売
4X6 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925258

 

4X6 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925258
4X6 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925258
4X6 アロックニッケル(+)バインドコ 大阪魂 19925258

アロックニッケル(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1600個)
1袋(1600個)
1袋(10000個)
1袋(8000個)
1袋(7000個)
1袋(6000個)
1袋(5000個)
1袋(4000個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(47個)
1袋(2200個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1300個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(900個)
1袋(800個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(230個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
1袋(170個)
1袋(160個)
1袋(140個)
1袋(130個)
1袋(110個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
6
4
5
2
3
8
10
12
7
11
9
14
15
16
18
20
22
24
25
30
32
35
40
45
50
55
60
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(1600個)注文コード19925258品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,772
販売価格(税別)
22,520
長さ(mm)6十字穴番号2表面処理アロック寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする