光華
スリムネック伸縮杖 ベーシックタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
マットブラウン
ブラウン
ブラック
ブラックラメ
マットブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19925508
品番
395011
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
男性に使いやすいベーシックタイプ
色
マットブラウン
全長(cm)
66~86・2cmピッチ
質量(g)
315
パイプ径(Φmm)
手元22、杖先19
握り部
木製
材質(支柱)
アルミ