曜日別特売
386153 かるがも オム 伸縮 フジホーム 19925903

かるがも オム 伸縮

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色(柄)木目ミディアム
内容量1個注文コード19925903品番386153
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

握りやすいオリジナルグリップ+オシャレなデザイン ・右手左手どちらの手にもなじむ握りやすく疲れにくいオリジナルグリップ。 ・握った際指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くしたスレンダーネックを採用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用することで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難くなっています。また、指またにあたる部分もエラストマー樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 大柄な方が扱いやすいよう、グリップを大きめに設計。 高級感のある格子柄をご用意。 対応身長:約140~185cm シャフト径:上 22mm、下 19mm 先ゴム:19mm

全長(cm)73~95.5・2.5cmピッチ質量(g)350パイプ径(Φmm)手元22、杖先19色(柄)木目ミディアム握り部ポリプロピレン・エラストマー樹脂材質(支柱)アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする